| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255138 Herst.-Nr.: 64010001 EAN/GTIN: 4021226300954 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G-N für TS 91 / 92 / 93 silber mechanisch DORMAKABA mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Marke: | DORMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Gleitschienen 1 flg. |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 31,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 24,94* | € 31,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,86* | € 31,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,42* | € 32,41* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,46* | € 38,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|