Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 silber mech.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 silber mech.D
Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 silber mech.D
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196023
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64010001
EAN/GTIN:
     4021226300954
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93Weitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
75 °
passend für:
TS 91 / 92 / 93
Modell:
G-N
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3000255138
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
314
1
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,34*
1 Tag
670
1
€ 9,50*
ab € 25,00*
€ 31,48*
3 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 24,80*
€ 31,50*
1 Tag
65
1
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 32,24*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 26,59*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.