Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Alu. F2 Bad SK/OL 78mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252990
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2534073
EAN/GTIN:
     4012789056020
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm DIN links / rechts HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 27 - 47 mm · Drückergarnitur
Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906
Weitere Informationen:
Lochung:
SK/OL
Breite:
40 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,06*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,12*
4 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 14,38*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 16,23*
Lager 7051
48
1
€ 7,99*
ab € 12,49*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,39*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,29*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,13*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,25*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,44*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,39*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,13*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,60*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,85*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.