Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2534073 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2534073 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm
HOPPE 2534073 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm
HOPPE 2534073 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm
HOPPE 2534073 Langschildgarnitur Birmingham 1117/202SP Aluminium F2 SK/OL 78 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244584
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2534073
EAN/GTIN:
     4012789056020
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · DrückergarniturEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2534073
Werksnummer:
3000252990
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Langschildgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,06*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,12*
4 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 14,38*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 16,23*
2 Tage
48
1
€ 7,99*
ab € 12,49*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,39*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,29*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,13*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,25*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,44*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,39*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,13*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,60*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,85*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.