Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Birm.1117/202SP Alu.F2 SK/OL 78mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252990
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2534073
EAN/GTIN:
     4012789056020
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Innentür-Langschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Sift-Lochteil) · Vierkant 8 mm · für Türstärke 27 - 47 mm · DrückergarniturEntfernung 78 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
SK/OL
Entfernung:
78 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
40 mm
Länge:
215 mm
Schildstärke:
7 mm
Drückerlänge:
123 mm
Befestigungssystem:
Profilstift
Form:
eckig
Norm:
DIN 1906
Modell:
Birmingham 1117/202SP
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,06*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,12*
4 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 10,72*
€ 14,38*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 16,23*
2 Tage
48
1
€ 7,99*
ab € 12,49*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,72*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,39*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,29*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,34*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,13*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,25*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,44*
Ähnlich
Hoppe
2784857
ab € 11,39*
Ähnlich
Hoppe
2785542
ab € 16,13*
Ähnlich
Hoppe
2785761
ab € 17,60*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,85*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.