| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252577 Herst.-Nr.: 2804969 EAN/GTIN: 4012789204469 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links / rechts HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · für Zimmertüren · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,93* | € 10,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,24* | € 11,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,33* | € 12,44* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,63* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|