Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F2 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252577
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2804969
EAN/GTIN:
     4012789204469
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37-42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
128 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Tôkyô 1710/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,69*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,77*
3 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 8,24*
€ 11,08*
5 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 12,48*
1 Tag
38
1
€ 7,99*
ab € 9,65*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.