Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 2804969 Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 2804969 Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links
HOPPE 2804969 Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links
HOPPE 2804969 Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links
HOPPE 2804969 Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 OB 72 mm DIN links
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244443
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2804969
EAN/GTIN:
     4012789204469
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F2 OB 72mm DIN L/R HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37-42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
2804969
Werksnummer:
3000252577
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,461000
Gewicht brutto Kg:
0,461000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Langschildgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,69*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,77*
4 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 8,24*
€ 11,08*
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 12,48*
2 Tage
38
1
€ 7,99*
ab € 9,65*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.