Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F
Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Alu.F
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497508
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2804969
EAN/GTIN:
     4012789204469
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37-42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 56mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
für Türstärke:
37-42 mm
Breite:
46 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 10,69*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,77*
4 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 8,24*
€ 11,08*
6 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 12,48*
2 Tage
38
1
€ 7,99*
ab € 9,65*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784718
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.