| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251542 Herst.-Nr.: 71012 EAN/GTIN: 4015540539480 |
| |
|
| | |
| Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/30/72/8 mm DIN rechts silber käntig BKS PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Wechsel: mit Wechsel · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 10mm · Vierkant: 8mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 36,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,40* | € 36,63* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,55* | € 39,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,98* | € 40,02* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 38,37* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|