Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/30/72/8mm DIN R silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251545_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251545_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251542
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     00071012
EAN/GTIN:
     4015540539480
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpausführung:
käntig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
1-tourig
Falle:
Metall
Marke:
BKS
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
30 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Norm:
18251
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, Glastür-Einsteckschlösser, Schiebetür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 36,30*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 36,48*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 39,36*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,84*
€ 39,79*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,72*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,52*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,64*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,63*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,55*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,68*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.