Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/30/72/8mm DIN R silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251542
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     00071012
EAN/GTIN:
     4015540539480
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: mit Wechsel· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 10mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, Glastür-Einsteckschlösser, Schiebetür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 36,45*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 28,40*
€ 36,63*
Lager 2478
3
2
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 39,63*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,98*
€ 40,02*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,39*
€ 43,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,82*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,65*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,57*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,54*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,53*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 22,79*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.