Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm DIN R silber ktg.Kl 2 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251122
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4150006
EAN/GTIN:
     4016248210060
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss

Zimmertür-Einsteckschloss 0415 PZW 20/ 55/72/8 mm DIN rechts silber käntig Klasse 2 Zinkdruckgruss BKS


PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech ·
Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
20 mm
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Zimmertür-Einsteckschlösser, Korridorschloss, PZ Schloss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
15
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,71*
3 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,78*
1 Tag
57
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,81*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 4,13*
€ 5,87*
Lager 7051
57
1
€ 7,99*
ab € 4,79*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
04150005
ab € 3,69*
Ähnlich
BKS
04150019
ab € 6,24*
Ähnlich
BKS
04150020
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.