Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm D
ZT-Einsteckschl.0415 PZW 20/ 55/72/8mm D
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-197517
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4150006
EAN/GTIN:
     4016248210060
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, PZ Schloss, Einsteckschloss, Korridorschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschlösser, 3000251122
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
56
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,82*
1 Tag
27
15
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,85*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 4,15*
€ 5,86*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 6,11*
2 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 4,81*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
04150005
ab € 3,73*
Ähnlich
BKS
04150019
ab € 6,22*
Ähnlich
BKS
04150020
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.