| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000251122 Herst.-Nr.: 04150006 EAN/GTIN: 4016248210060 |
| |
|
| | |
| PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Korridorschloss, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,82* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 5,85* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 5,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,26* | € 6,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,81* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 87,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|