| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000207504 Herst.-Nr.: 64070001 EAN/GTIN: 4021226876374 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G-EMR für TS 93 silber elektromechanisch DORMAKABA mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Nennausgangsleistung 9,8 W · Einschaltdauer 100 % ED · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Marke: | DORMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg. |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,54* | € 664,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,99* | € 667,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,31* | € 668,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,83* | € 671,83* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 697,17* | € 771,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|