Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMR f.TS 93 silber e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000207504
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64070001
EAN/GTIN:
     4021226876374
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Nennausgangsleistung 9,8 W · Einschaltdauer 100 % ED · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 570,69*
€ 657,34*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 595,02*
€ 660,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 600,92*
€ 661,91*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 603,84*
€ 664,77*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 621,73*
€ 686,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,77*
€ 791,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,75*
€ 762,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,14*
€ 745,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 626,13*
€ 745,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 614,68*
€ 731,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64450001
ab € 18,53*
Zubehör
dormakaba
64450011
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.