Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207014
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38030301
EAN/GTIN:
     4021226313121
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 mit Gestänge DORMAKABA


mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: mit Gestänge
Weitere Informationen:
Schließerhöhe:
60 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließer (Scherengestänge)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 145,08*
€ 179,20*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 150,78*
€ 183,36*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 184,15*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 198,33*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 173,95*
€ 207,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
53010101
ab € 450,29*
Ähnlich
Dorma
38020101
ab € 118,80*
Ähnlich
dormakaba
53040101
ab € 436,86*
Ähnlich
dormakaba
53070101
ab € 475,74*
Ähnlich
dormakaba
83060101
ab € 113,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.