Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD silber EN 3-6 m.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207014
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38030301
EAN/GTIN:
     4021226313121
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
mit Normalgestänge, rostgeschützt · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
46 mm
Schließerlänge:
245 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,99*
ab € 144,68*
€ 179,20*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 183,36*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 184,15*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 164,31*
€ 198,33*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 162,88*
€ 198,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
53010101
ab € 451,22*
Ähnlich
Dorma
38020101
ab € 119,46*
Ähnlich
dormakaba
53040101
ab € 436,74*
Ähnlich
dormakaba
53070101
ab € 475,84*
Ähnlich
dormakaba
83060101
ab € 114,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.