Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm TZN z.Aufschr.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200695
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     212797
EAN/GTIN:
     4004338212797
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger

U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm feuerverzinkt zum Aufschrauben GAH


Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 60mm · Maß d: 50mm · Material: Stahl roh · Maß e: 200mm · Maß a: 91mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: gah u-pfostenträger, holzzaunbeschläge, pfostenlasche u, U-Pfostenträger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 6,07*
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,56*
5 Tage
35
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,42*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,31*
€ 7,81*
Lager 7051
23
€ 7,99*
ab € 5,77*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.