Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000200695 Herst.-Nr.: 212797 EAN/GTIN: 4004338212797 |
| |
|
| | |
| Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 60mm · Maß d: 50mm · Material: Stahl roh · Maß e: 200mm · Maß a: 91mm · Maß b: 200mm Weitere Informationen: | | Gabelweite: | 91 mm | Ausführung: | zum Aufschrauben | Marke: | GAH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,81* | € 6,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,13* | € 6,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,95* | € 7,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 5,31* | € 7,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,77* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|