Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x200 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 91x200 mm
Artikel-Nr.:
     709-212797
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212797
EAN/GTIN:
     4004338212797
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und Lattenzäune bis maximal 1800 mm sowie für leichte Pergolen; geeignet für Holzkonstruktionen und Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 91 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe Aufschraubplatte: 60 mm, Trägertiefe: 50 mm, Länge Aufschraubplatte: 200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21279 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.950 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Aufschraubplatte
Maß d 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Trägertiefe
Maß e 1:
200 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Aufschraubplatte
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 5,99*
4 Tage
27
€ 5,49*
ab € 5,11*
€ 6,48*
6 Tage
37
€ 5,39*
ab € 6,07*
€ 7,36*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 6,49*
€ 7,68*
2 Tage
37
€ 7,99*
ab € 7,05*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.