Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 212797 U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm feuerverzinkt zum Aufs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 212797 U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm feuerverzinkt zum Aufs
GAH 212797 U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm feuerverzinkt zum Aufs
GAH 212797 U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm feuerverzinkt zum Aufs
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238715
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     212797
EAN/GTIN:
     4004338212797
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenträger ETA-10/0210 91x200x60x50x200mm TZN z.Aufschr.GAH Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 60mm · Maß d: 50mm · Material: Stahl roh · Maß e: 200mm · Maß a: 91mm · Maß b: 200mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23120306
HerstellerNr:
212797
Werksnummer:
3000200695
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
91x200x60x50x200mm
Produktart:
U-Pfostenträger
Ausfuehrung:
zum Aufschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 6,05*
3 Tage
26
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,53*
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 7,38*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,29*
€ 7,77*
1 Tag
23
€ 7,99*
ab € 5,80*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.