Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152801
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     30077
EAN/GTIN:
     3154020030077
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A GYS


Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 110mm · Länge: 270mm · Schweißspannung: 26,4V · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 4,2kg · Schutzart: IP 21S · Ausführung: mit Zubehör · Norm: EN60974-1 · Höhe: 170mm · Netzspannung: 230 / 50V / Hz · Stromaufnahme: 10A · Absicherung: 16A · Leerlaufspannung: 72V
Weitere Informationen:
Marke:
GYS
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
85 A
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 165,67*
€ 202,67*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 205,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 206,47*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 175,48*
€ 207,95*
Lager 7051
35
€ 7,99*
ab € 193,79*
€ 229,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,40*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,94*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 22,02*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 19,34*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,00*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,96*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.