| |
|
| Artikel-Nr.: 705-8930-0200 Herst.-Nr.: 8930-0200 EAN/GTIN: 4026434004359 |
| |
|
| | |
| Praktische Schlüsselkette mit Karabinerhaken - zum Fixieren und Sichern von Schlüsseln oder anderen Gegenständen. Klassische Form mit Schlüsselring. 1 Verkaufseinheit entspricht 10 Schlüsselketten, Material: Druckguss/Stahl vernickelt - Schlüsselkette mit Karabinerhaken
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 10 Stück im Polybeutel
- Zum Sichern von Schlüsseln
- Kettenlänge: 400 mm / Karabinergröße: 75 mm
- Material: Druckguss/Stahl vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Karabiner: | 75 mm | Ausführung: | mit Karabiner und Schlüsselring | Lieferform: | 1 VE = 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselring, Ring, Schlüsselzubehör, Ringe, Schlüsselanhänger, Anhänger |
| | |
| |