Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselanhänger mit Spiralkette - 0006-0547


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     705-0006-0547
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     0006-0547
EAN/GTIN:
     4026434114812
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff blau
schlüssel anhänger

Schlüsselanhänger mit Spiralkette zum Sichern und Fixieren von Schlüsseln z.B. am Hosenbund. Die elastische Spiralkette kommt mit einem Karabinerhaken und einem Schlüsselring. Material: Kunststoff / farbig sortiert. 1 Verkaufseinheit entspricht 12 Stück.

  • Schlüsselanhänger mit elastischer Spiralkette
  • Mit Metallkarabiner und Schlüsselring
  • Ideal zum Befestigen von Schlüsseln
  • 1 VE ( Verkaufseinheit) = 12 Stück
  • Material: Kunststoff / Farben: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Karabiner
Farbe:
Blau / Weiß / Rot
Lieferform:
1 VE = 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Spiral, Kette, Metall, Schlüssel, Ring, farbig, sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
8120-9100
ab € 8,98*
Sonstiges
BASI
8120-9200
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.