| |
|
| Artikel-Nr.: 705-8510-9010 Herst.-Nr.: 8510-9010 EAN/GTIN: 4026434064841 |
| |
|
| | |
| BASI Schlüsselanhänger Set im Verkaufsdisplay - mit Leuchtfarben. Die farbigen Schlüsselanhänger dienen zur Kennzeichnung und schnellen Wiedererkennung von Schlüsseln oder eines Schlüsselbunds. Dank der auffälligen Leuchtfarben werden Schlüssel ideal gekennzeichnet. Mit Loch und einem Schlüsselring versehen. Anhänger bereits farbig sortiert - 8 verschiedene Leuchtfarben - 1 VE = 200 Stück - Schlüsselanhänger zur Beschriftung / Markierung um Schlüssel zu identifizieren
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Schlüsselring
- Anhänger farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 Leuchtfarben
- Mit Beschriftungsstreifen 15 x 35 mm und Klarsichtabdeckung
- Material: Weichplastik / Abmessung: 22 x 54 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ring | Lieferform: | im Verkaufsdisplay | Lieferumfang: | 1 VE = 200 Stück | Farbe: | 8-farbig, Leuchtfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselzubehör, schlüsselanhänger, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz |
| | |
| |