| |
|
| Artikel-Nr.: 705-8520-9000 Herst.-Nr.: 8520-9000 EAN/GTIN: 4026434002836 |
| |
|
| | |
| Runde Schlüsselkennringe zur Markierung und zum Identifizieren von Schlüsseln oder dem Schlüsselbund. Die Kennringe befinden sich bereits im Verkaufsdisplay farblich sortiert. In insgesamt 8 verschiedenen Farben - 1 Verkaufseinheit = 200 Stück. Dank der farbigen Schlüsselkennringe wird der Schlüssel ideal gekennzeichnet. Geeignet für Schlüssel mit rundem Schlüsselkopf. - Schlüsselkennringe rund zur Kennzeichnung / Markierung von Schlüsseln
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Schlüsselring
- Kennringe farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 verschiedene Farben, Standard
- Mit Tastzeichen / Durchmesser 25 mm
- Material: Flexibler Kunststoff
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kennringe, rund | Lieferform: | im Verkaufsdisplay | Lieferumfang: | 1 VE = 200 Stück | Farbe: | 8-farbig, Standardfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselzubehör, schlüsselanhänger, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz |
| | |
| |