| |
|
| Artikel-Nr.: 705-8540-9000 Herst.-Nr.: 8540-9000 EAN/GTIN: 4026434003048 |
| |
|
| | |
| Runde Schlüsselkennkappen zur Markierung und zum Identifizieren von Schlüsseln. Die Kappen werden auf die Rundung des Schlüsselkopfs gesetzt. Die Kennkappen befinden sich bereits im Verkaufsdisplay farblich sortiert. In insgesamt 8 verschiedenen Farben - 1 Verkaufseinheit = 200 Stück. Dank der farbenen Schlüsselkennringe wird der Schlüssel ideal gekennzeichnet. Geeignet für Schlüssel mit rundem Schlüsselkopf. - Schlüsselkennkappen rund zur Kennzeichnung / Markierung von Schlüsseln
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Schlüsselring
- Kennkappen farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 verschiedene Farben, Standard
- Mit Tastzeichen / Abmessung: 25 x 20 mm
- Material: Flexibler Kunststoff
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kennkappen, rund | Lieferform: | im Verkaufsdisplay | Lieferumfang: | 1 VE = 200 Stück | Farbe: | 8-farbig, Standardfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselzubehör, schlüsselanhänger, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz |
| | |
| |