Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Digitaler Türspion - TS 700 - champagner - für Türstärken 38-70 mm - 6800-0051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6800-0051
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6800-0051
EAN/GTIN:
     4026434099676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
digitaler türspion
türspion

Der Digitale Türspion TS 700 der Marke BASI gibt Sicherheit für das eigene Zuhause. Dank Ihm wissen Sie genau wer vor Ihrer Haustüre steht. Der Türspion ist mit einer 0,3 Megapixel Kamera und einem 3,5“ Zoll Display ausgestattet. Die Kamera ist mit einem CMOS Sensor ausgestattet. Der digitale Türspion eignet sich für Eingangstüren mit einer Türstärke von 38-70 mm. Der Einbaudurchmesser beträgt 14-22mm. Das Display wird von 4 AA Batterien betrieben (nicht um Lieferumfang enthalten).

  • Digitaler Türspion mit 0,3 Megapixel Kamera und 3,5" Zoll Display
  • Sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause
  • Geeignet für Türen mit einer Türblattstärke von 38-70 mm
  • Der Einbaudurchmesser beträgt 14-22mm, Batteriebetrieben (4 AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Erhältlich in Silber oder Champagner
Weitere Informationen:
Abmessungen:
H85 x B135 x T24 mm
Farbe:
Champagner
Bildschirm:
3,5" TFT
Auflösung:
320x240 Pixel
Blickwinkel:
110 °
Türstärke:
38-70 mm
Einbaudurchmesser:
14-22 mm
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: Kamera, digital, nachtsicht, foto, video, 1, MP, megapixel, weitwinkel, TTF, LCD, display, zoll, micro, SD, slot, led, klingel, ton, bewegungsmelder, sensor, automatisch, aufnahme, aufzeichnung, bedienung, usb, labekabel, überwachung, cam, monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 64,76*
€ 90,79*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 190,49*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
A585082
ab € 64,99*
Sonstiges
BASI
6800-0070
ab € 43,25*
Sonstiges
BASI
6800-0071
ab € 43,35*
Sonstiges
BASI
6800-0010
ab € 36,14*
Sonstiges
BASI
6800-0020
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.