Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel
Artikel-Nr.:
     492-30305
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6800-0010
EAN/GTIN:
     4026434183726
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
digitaler türspion
türspion
BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel

Beschreibung:

  • TS 800 Digitaler Türspion
  • für Hauseingangs- und Wohnungstüren
  • 2,8" Bildschirm, , 90 x 88 x 13mm (H x B x T)
  • ermöglicht eine gute Sicht auf das, was sich vor Ihrer Haustür abspielt
  • mit 90° Kamerawinkel
  • Kamera-Durchmesser Ø 55mm
  • und 0,3 Megapixel Sensor
  • durch integrierten Nachtsichtmodus mit zwei Infrarot (2 IR LED´s) auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar
  • zudem ist der Türspion mit einem internen Fotospeicher (90 Fotos) ausgestattet
  • wenn die integrierte Klingel betätigt wird, speichert der digitale Türspion die Aufnahme
  • inkl. Micro USB Ladekabel
  • für gängige Wohnungstüren / Hauseingangstüren mit einer Türstärke von 35-120mm geeignet
  • Einbaudurchmesser des Spions: 14 - 22mm
  • Stromsparender Betrieb, da sich das Display 15 Sekunden nach der Aktivierung wieder ausschaltet
Weitere Suchbegriffe: BASI TS 800 Digitaler Türspion Nachtsicht Fotospeicher Klingel Zusatzsicherung Sicherung Sichern Schützen Schutz Türsicherung Tür Spion 2, 8" Bildschirm Display Nachtsichtmodus Infrarot Fotospeicher 90° Kamerawinkel 0, 3 Megapixel Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 52,25*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,67*
€ 107,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
A585082
ab € 64,93*
Sonstiges
BASI
6800-0051
ab € 65,00*
Sonstiges
BASI
6800-0070
ab € 43,48*
Sonstiges
BASI
6800-0071
ab € 43,30*
Sonstiges
BASI
6800-0020
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.