| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910223398 Herst.-Nr.: A585082 EAN/GTIN: 4026434099669 |
| |
|
| | |
| Basi TS 700 6800-0050 Digitaler Türspion mit TFT-Display 8.89cm 3.5 Zoll Digitaler Türspion mit 0,3 Megapixel Kamera und 3,5" Zoll Display Sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause Geeignet für Türen mit einer Türblattstärke von 38-70 mm Der Einbaudurchmesser beträgt 14-22mm, Batteriebetrieben (4 AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Erhältlich in Silber oder Champagner Der Digitale Türspion TS 700 der Marke BASI gibt Sicherheit für das eigene Zuhause. Dank Ihm wissen Sie genau wer vor Ihrer Haustüre steht. Der Türspion ist mit einer 0,3 Megapixel Kamera und einem 3,5“ Zoll Display ausgestattet. Die Kamera ist mit einem CMOS Sensor ausgestattet. Der digitale Türspion eignet sich für Eingangstüren mit einer Türstärke von 38-70 mm. Der Einbaudurchmesser beträgt 14-22mm. Das Display wird von 4 AA Batterien betrieben (nicht um Lieferumfang enthalten). Bohrlochdurchmesser: 14 - 22 mm Höhe: 85 mm Länge (Tiefe): 24.5 mm Türblattstärke (max.): 70 cm Türblattstärke (min.): 38 cm Gewicht: 350 g Breite: 135 mm Display (cm): 8.89 cm Display (Zoll): 3.5 Zoll Kategorie: Digitaler Türspion mit TFT-Display Produkt-Art: Digitaler Türspion mit TFT-Display Hersteller-Nr.: 6800-0050 EAN: 4026434099669 Lieferumfang: Türspion + Befestigungsmaterial.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basi, 6800-0050, TS 700, türkamera, Haustürspion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,93* | € 90,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,01* | € 125,04* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,06* | € 188,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|