Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Dornschlüssel - Innen-Vierkant 6 mm - 301V-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-301V-6
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     301V-6
EAN/GTIN:
     4026434084764
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Dorn Schlüssel
Dorn Zwangverschlussschlüssel

Vierkantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Innen-Vierkant, wahlweise von 5 - 10 mm verfügbar.

  • Vierkantschlüssel
  • Innen-Vierkant
  • Verschiedene Ausführungen von 5 bis 10 mm
  • Mit ovalem Schlüsselkopf
  • Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Weitere Informationen:
Vierkant:
6 mm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: Dornschlüssel, Dornzwang-Verschlussschlüssel, Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, basi bauschlüssel, schaltschrankschlüssel, Dreikantschlüssel, 7, 8, 9, 10, mm, dreikant, vierkant, vierkantschlüssel, innendreikant, innenvierkant, zink, zinkgussdruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,44*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 13,53*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
301D-10
ab € 2,67*
Sonstiges
BASI
301D-7
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301D-9
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301D-8
ab € 2,66*
Sonstiges
BASI
301V-10
ab € 2,67*
Sonstiges
BASI
301V-5
ab € 2,65*
Sonstiges
BASI
301V-7
ab € 2,64*
Sonstiges
BASI
301V-7.5
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301V-8
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301V-9
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.