| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910026917 Herst.-Nr.: 301V-9 EAN/GTIN: 4026434070743 |
| |
|
| | |
| Basi 301V-9 Dornschlüssel Silber Basi 301V-9 Dornschlüssel Silber Vierkantschlüssel Innen-Vierkant Verschiedene Ausführungen von 5 bis 10 mm Mit ovalem Schlüsselkopf Material: Zinkdruckguss / vernickelt Vierkantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Innen-Vierkant, wahlweise von 5 - 10 mm verfügbar. Farbe: grau Kategorie: Dornschlüssel Produkt-Art: Dornschlüssel Länge (Tiefe): 30 mm Herstellerfarbe: Silber Breite: 14 mm Hersteller-Nr.: 301V-9 EAN: 4026434070743 Arbeitsdruck min. 3 bar Arbeitsdruck max. 8 bar Behältervolumen 1 L
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dornschlüssel, Dornzwang-Verschlussschlüssel, Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, basi bauschlüssel, schaltschrankschlüssel, Basi, 301V-9 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 4,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,41* | € 13,47* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|