Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Dornschlüssel - Innen-Dreikant 7 mm - 301D-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-301D-7
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     301D-7
EAN/GTIN:
     4026434084740
Suchbegriffe:
Dorn Schlüssel
Dorn Zwangverschlussschlüssel
Dornschlüssel
Dornzwang-Verschlussschlüssel

Dreikantschlüssel zur vielseitigen Anwendung - vielseitig einsetzbar. Mit Innen-Dreikant, wahlweise 7, 8, 9 oder 10 mm erhältlich.

  • Dreikantschlüssel
  • Innen-Dreikant
  • Wahlweise in 7, 8, 9 oder 10 mm
  • Mit ovalem Schlüsselkopf
  • Material: Zinkdruckguss / vernickelt
Weitere Informationen:
Dreikant:
7 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Dornzwangverschluss-Schlüssel, Dornzwangverschlussschlüssel, basi dornschlüssel, dorn schlüssel, Dreikantschlüssel, 7, 8, 9, 10, mm, dreikant, vierkant, vierkantschlüssel, innendreikant, innenvierkant, zink, zinkgussdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
301D-10
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301D-9
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301D-8
ab € 2,67*
Sonstiges
BASI
301V-10
ab € 2,67*
Sonstiges
BASI
301V-5
ab € 2,66*
Sonstiges
BASI
301V-6
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301V-7
ab € 2,66*
Sonstiges
BASI
301V-7.5
ab € 2,66*
Sonstiges
BASI
301V-8
ab € 2,68*
Sonstiges
BASI
301V-9
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.