| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2170-1300 Herst.-Nr.: 2170-1300 EAN/GTIN: 4026434170511 |
| |
|
| | |
| Praktisch, kompakt und gleichzeitig modern – der BK 100M von BASI verbindet all diese Eigenschaften miteinander. Mit der Post erhalten wir täglich Briefe, Zeitungen und andere wichtige Dokumente. Der Briefkasten ist daher stehts Begleiter, verschönert den Eingangsbereich, oder ist der Blickfang des Hauses. Der kleine Briefkasten aus hochwertigem Stahl kommt mit Einwurfschlitz und einem Hebelschloss, welches Ihre tägliche Post vor Wind, Wetter und vor unbefugten Personen schützt. Die edle und matte Oberfläche gibt dem zeitlosen Briefkasten einen modernen Look. Großer Vorteil des kompakten Briefkastens ist, dass dieser erweitert werden kann. Er eignet sich problemlos für Briefkastenanlagen zur Batteriemontage. Perfekt für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Wohngemeinschaften. Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung. - Briefkasten mit optisch ansprechender matte Oberfläche
- Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
- Mit großem Namensschild und Einwurfschlitz
- Erweiterbar zur Briefkastenanlage / Batteriemontage - Ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Wohngemeinschaften.
- Maße: H320 x B215 x T82 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Abmessungen: | H320 x B215 x T82 mm | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Ausführung: | mit Namensschild | Montage: | Einzelmontage oder Batteriemontage möglich | Gewicht: | 1100 g | Farbe: | Weiß matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten basi, anthrazit, edelstahl, gebürstet, rostfrei, weiß, schloss, zeitungsrolle, zeitungsfach, matt, wand, montage, namensschild, design, deckel, abschließbar, verschließbar, ersatzschlüssel, schwarz, silber, schutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 19,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,15* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|