| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2170-0900 Herst.-Nr.: 2170-0900 EAN/GTIN: 4026434183801 |
| |
|
| | |
| Der BK 300M Briefkasten von BASI schützt Ihre Post vor Wind und Wetter. Der kompakte Briefkasten besteht aus Stahl und ist mit einer edlen matten Oberfläche in anthrazit versehen. Mit Einwurfschlitz und großem Namensschild bringt der Briefkasten nützliche Funktionen mit sich. Das integrierte Zeitungsfach verwahrt Magazine, Zeitschriften oder Zeitungen für Sie auf. Das angebrachte Zylinderschloss sichert Ihre Briefe oder Unterlagen vor unbefugten Personen. Durch seine kompakte Größe passt der Briefkasten auch auf schmalere Wandflächen. Sie erhalten einen Briefkasten mit einem modernen Look, der schlicht und zugleich qualitativ hochwertig ausgestattet ist. Der BK300M aus dem Hause BASI - ein Briefkasten der Ihrer Post einen sicheren Aufbewahrungsort bietet. - Wandbriefkasten im zeitlosen Design, mit edler matter Oberfläche
- Ausgestattet mit Schloss, Namensschild, Zeitungsfach und Einwurfklappe
- Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
- Lieferung inklusive 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial
- Außenabmessung: 301 x 386 x 118 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Abmessungen: | H386 x B301 x T118 mm | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Ausführung: | mit Zeitungsfach und Namensschild | Gewicht: | 2100 g | Farbe: | Anthrazit matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten basi, anthrazit, edelstahl, gebürstet, rostfrei, weiß, schloss, zeitungsrolle, zeitungsfach, matt, wand, montage, namensschild, design, deckel, abschließbar, verschließbar, ersatzschlüssel, schwarz, silber, schutz |
| | |
| |