| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2170-0902 Herst.-Nr.: 2170-0902 EAN/GTIN: 4026434183757 |
| |
|
| | |
| Der BK 360 M Briefkasten von BASI schützt Ihre Post vor Wind und Wetter. Der kompakte Briefkasten besteht aus einer edlen matten Oberfläche in anthrazit. Der Wandbriefkasten verzichtet auf viel drum herum und konzentriert sich auf das Wesentliche. Mit Einwurfklappe und großem Namensschild bringt der Briefkasten nützliche Funktionen mit sich. Das Hebelschloss / Zylinderschloss sichert Ihre Briefe oder Unterlagen vor unbefugten Personen. Durch seine kompakte Größe passt der Briefkasten auch auf schmalere Wandflächen. Sie erhalten einen Briefkasten mit einem modernen Look, der schlicht und zugleich qualitativ hochwertig ausgestattet ist. Der BK 360M aus dem Hause BASI - ein Briefkasten der Ihrer Post einen sicheren Aufbewahrungsort bietet. - Wandbriefkasten im zeitlosen Design, mit edler matter Oberfläche
- Ausgestattet mit Schloss, Namensschild und Einwurfklappe
- Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
- Lieferung inklusive 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial
- Außenabmessung: 360 x 315 x 116 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Abmessungen: | H315 x B360 x T116 mm | Anzahl der Schlüssel: | 2 | Ausführung: | mit Namensschild | Gewicht: | 2050 g | Farbe: | Anthrazit matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten basi, anthrazit, edelstahl, gebürstet, rostfrei, weiß, schloss, zeitungsrolle, zeitungsfach, matt, wand, montage, namensschild, design, deckel, abschließbar, verschließbar, ersatzschlüssel, schwarz, silber, schutz |
| | |
| |