Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Briefkasten - BK 100 - Edelstahl - 2170-0308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2170-0308
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2170-0308
EAN/GTIN:
     4026434064155
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten

Praktisch, kompakt und gleichzeitig modern – der BK 100 von BASI verbindet all diese Eigenschaften miteinander. Mit der Post erhalten wir täglich Briefe, Zeitungen und andere wichtige Dokumente. Der Briefkasten ist daher stehts Begleiter, verschönert den Eingangsbereich oder ist der Blickfang des Hauses. Der kleine Briefkasten aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl kommt mit Einwurfschlitz und einem Hebelschloss, welches Ihre tägliche Post vor Wind, Wetter und vor unbefugten Personen schützt. Großer Vorteil des kompakten Briefkastens ist, dass dieser erweitert werden kann. Er eignet sich problemlos für Briefkastenanlagen zur Batteriemontage. Perfekt für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Wohngemeinschaften. Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung.

  • Briefkasten aus hochwertigen Edelstahl
  • Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
  • Mit großem Namensschild und Einwurfschlitz
  • Erweiterbar zur Briefkastenanlage / Batteriemontage - Ideal für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Wohngemeinschaften.
  • Maße: H320 x B215 x T82 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
H320 x B215 x T82 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Ausführung:
mit Namensschild
Montage:
Einzelmontage oder Batteriemontage möglich
Gewicht:
1120 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 31,64*
€ 45,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 105,49*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2170-1308
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-2008
ab € 56,79*
Sonstiges
BASI
2170-0900
ab € 23,00*
Sonstiges
BASI
2170-0901
ab € 24,34*
Sonstiges
BASI
2170-0902
ab € 21,51*
Sonstiges
BASI
2170-0408
ab € 50,85*
Sonstiges
BASI
2170-0610
ab € 65,08*
Sonstiges
BASI
2170-0661
ab € 21,57*
Sonstiges
BASI
2170-0662
ab € 21,50*
Sonstiges
BASI
2170-1200
ab € 12,83*
Sonstiges
BASI
2170-1300
ab € 12,83*
Sonstiges
BASI
A188302
ab € 12,85*
Sonstiges
BASI
2170-2001
ab € 28,86*
Sonstiges
BASI
2170-2002
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.