Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Rohrtresor - RT 101 - 2140-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2140-0002
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2140-0002
EAN/GTIN:
     4026434081503
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Ein fast unsichtbarer Tresor, der in die Wand gelassen werden kann? Mit dem Rohrtresor aus robustem Aluminium verstecken Sie Ihre Wertsachen einfach in der Wand. Der kleine Tresor ist ideal als Ihr Schmuck- oder Bargeld-Depot, für Objektschlüssel oder andere wichtige Daten geeignet. Ausgestattet ist der Mini-Tresor mit einem herausnehmbaren Zylindergehäuse aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl. Das Gehäuse ist für einen Standard Profil-Halbzylinder mit verstellbarer Schließnase (10 / 30 mm) vorgerichtet, das schnell und problemlos eingebaut werden kann. Durch seine kleine Stirnseite bietet der Safe nur wenig Angriffsfläche und dient daher oftmals auch als Schlüsseldepot nähe Eingangsbereich.

  • Kann durch Bohrung in die Wand eingelassen werden
  • Bietet Sicherheit für kleine Wertgegenstände oder als Schlüsseldepot nutzbar
  • Verschluss aus hochwertigem und robusten Edelstahl
  • Gehäuse vorgefertigt für Profil-Halbzylinder 10/30 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Abmessungen Außen: Länge 138 mm / Durchmesser: 50 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rohrtresor, Schlüsseltresor
Einsatz und Anwendung:
Zum Einlass in die Wand oder Boden
Länge:
138 mm
Durchmesser:
50 mm
Material Korpus:
Aluminium
Material Verschluss:
Edelstahl
Verriegelung:
Profil-Halbzylinder (nicht enthalten)
Gewicht:
511 g
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Rohr-Safe, Rohr-Tresor, Rohrsafe, Rohrtresor, einbausafe, Sicherheitsartikel, Safe, Panzerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 43,45*
€ 62,09*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,87*
€ 131,07*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 160,43*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5021-0000-0035
ab € 7,10*
Sonstiges
BASI
BM5021-0000-0041
ab € 11,91*
Sonstiges
BASI
VB5021-0000-0020
ab € 6,74*
Sonstiges
BASI
VB5021-0000-0021
ab € 6,65*
Sonstiges
BASI
VB5020-0000
ab € 6,34*
Sonstiges
BASI
2140-0004
ab € 50,68*
Sonstiges
BASI
2140-0005
ab € 65,71*
Sonstiges
BASI
5020-0000
ab € 6,65*
Sonstiges
BASI
5021-0000-0034
ab € 7,09*
Sonstiges
BASI
BM5020-0000
ab € 11,27*
Sonstiges
BASI
BM5021-0000-0040
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.