Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Halbzylinder - V55 10/30 mm - Gleichschließend Nr. 21 - VB5021-0000-0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-VB5021-0000-0021
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     VB5021-0000-0021
EAN/GTIN:
     4026434183511
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder 30/30 gl
halbzylinder

Halbzylinder besitzen nur auf einer Seite den Schließgang für einen Schlüssel. Der neue und hochwertige V55 Profil-Halbzylinder mit Wendeschlüssel eignet sich daher als ideales Schloss für Garagentore, oder Schlüsselschalter. Der Profilzylinder besitzt eine Länge von 10/30 mm – was dem gängigen Standardmaß entspricht. Der V55 besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit versprechen. Der Halbzylinder besteht aus massivem Messing und wird mit 5 Bohrmuldenschlüsseln geliefert. Zusätzlich bietet der Einsatz des Bohrmuldenschloss einen Pickingschutz und Anbohrschutz, die weitere Sicherheit für Ihre Türen bieten. Der Pickingschutz ist eine Schutzvorrichtung, die das Aufsperren des Schließzylinders mit Hilfe von Werkzeugen erschweren. Beim sogenannten Lock-Picking werden Werkzeuge wie Dietriche in den Schlüsselkanal geschoben, um die einzelnen Stifte herunterzustoßen, um so den Rotor des Zylinders drehen zu können. Der Bohrschutz ist eine Sicherungsmaßnahme, um das Aufbohren des Zylinderkerns zu erschweren. Die Stifte im Kern des Zylinders bestehen aus gehärtetem Stahl, um so die Möglichkeit des Aufbohrens zu erschweren.

  • V55 Profil-Halbzylinder für Garagentore oder Schlüsselschalter
  • 5 Bohrmuldenschlüssel mit Code, Codekarte zum vereinfachten Nachbestellen von Schlüsseln
  • Extra Picking- und Anbohrschutz, Geprüft nach EN 1303:2015
  • Material: Messing, matt vernickelt
Weitere Informationen:
Länge A:
10 mm
Länge B:
30 mm
Schließart:
gleichschließend
Ausführung:
8-fach verstellbare Schließnase
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
6
Anzahl der Schlüssel:
5 Schlüssel
System:
Wendeschlüssel, Bohrmuldenschlüssel
Material:
Messing, matt vernickelt
Fertigung:
Geprüft nach EN 1303:2015
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, bohrmuldenschlüssel, wendeschlüssel, bohrschutz, pickingschutz, halb, zylinder, schloss, 10, 30, mm, sicherheit, haustüren, wohnungstüren, garagentor, tore, garagentür, GL, gleichschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, din, schlüssel, länge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
VB5021-0000-0020
ab € 6,73*
Sonstiges
BASI
VB5020-0000
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.