| |
|
| Artikel-Nr.: 705-5021-0000-0035 Herst.-Nr.: 5021-0000-0035 EAN/GTIN: 3838923675008 |
| |
|
| | |
| Die robuste und sichere AS Profil-Halbzylinder Reihe von BASI, ist für Garagentore, Schaltschlösser, Schlüsselschalter oder Vorhangschlösser verwendbar. Der Bohrmuldenzylinder besteht im Kern aus 8 direkten Sperrelementen auf 2 verschiedenen Ebenen und sorgt somit für mehr Sicherheit. Der hochwertige Halbzylinder wird mit 3 Schlüsseln geliefert. Der Halbzylinder ist mit einem gleichschließenden System ausgestattet. Das bedeutet, dass der Schlüssel für mehrere Zylinderschlösser verwendet werden kann. Ob für die Haustüre, Zusatzschlösser, Gartentore, die Kellertür oder Vorhangschlösser – wenn Sie sich für ein gleichschließendes System entscheiden, benötigen Sie in Zukunft nur noch einen Schlüssel zum Öffnen. Achten Sie beim Kauf daher auf die Nummer der Gleichschließung. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anzufertigen. Der massive Zylinder aus Messing kommt mit einem Aufbohrschutz, der ein aufbohren von Möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf die Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN Norm 18252:2006-12. - Profil-Halbzylinder für Garagentore / Vorhangschlösser
- Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
- Gleichschließend
- Lieferung inklusive 3 Schlüssel
- Material: Messing matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Länge A: | 10 mm | Länge B: | 30 mm | Schließart: | Gleichschließend | Anzahl der Schlüssel: | 3 Schlüssel | Anzahl der Stiftzuhaltungen: | 5 | Schutz: | Aufbohrschutz | Material: | Messing matt vernickelt | Fertigung nach: | DIN 18252:2006-12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profilzylinder, türzylinder, schloss, 10, 30, mm, zylinder, für, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren, garagentor, tore, garage, gleichschließend, gleichschließung, n+g, not, gefahrenfunktion, din, geprüft, schlüssel, länge, sicher |
| | |
| |