|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646943 Herst.-Nr.: 1799-0003 EAN/GTIN: 4026434081497 |
| |
|
|  |  |
 | Basi 1799-0003 Türschließer Metall Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte und schwere Türen - z.B. Innentüren, Nebeneingangstüren oder Korridortüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuknallen und für ein angenehmes leises Schließen. Zumeist eingesetzt bei Brandschutztüren, da diese laut Vorschrift selbstschließend sein müssen. Aber auch im Unternehmensbereich oder öffentlichen Einrichtungen eignet sich der Feder-Türschließer bestens. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen bis 60 KG geeignet. Die Konstruktion und Montage ist simpel. Der Hebel wird an die Zarge befestigt - der Hebel drückt auf die auf den Türflügel befestigte Rolle. Türgewicht: bis 60 kg Hebellänge: 235mm galvanisch verzinktFeder-Türschließer - FT 903Feder Türschließer für leichte und schwere Innen-, Korridor-, Nebeneingangstüren bis 60 KG Für den Innen- und geschützten Außenbereich Federkraft grob einstellbar DIN links / rechts verwendbar Material: Stahl galvanisch verzinkt, Farbe: Silber |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: N/A, Basi, 1799-0003, FT903 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,57* | € 31,71* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 63,25* | € 82,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|