Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen-Etikett Erdgas ND, links, DIN, gelb/schwarz/rot, ab 90mm Ø, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6735157
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6735157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Erdgas ND,links,DIN,gelb/schwarz/rot,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflusskennzeichnung, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 4,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735117
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735127
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735137
ab € 5,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735147
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735156
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735116
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735126
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735136
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735146
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.