Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen-Etikett Erdgas ND, rechts, DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6735146
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6735146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Erdgas ND,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02(Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe:gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflusskennzeichnung, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735157
ab € 9,92*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735117
ab € 6,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735127
ab € 5,54*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735137
ab € 6,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735147
ab € 4,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735156
ab € 9,88*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735116
ab € 6,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735126
ab € 5,47*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735136
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.