Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen-Etikett Erdgas ND, rechts, DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6735116
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6735116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
RKZ-Etikett Erdgas ND,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02(Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe:gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflusskennzeichnung, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735157
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735117
ab € 6,42*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735127
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735137
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735147
ab € 4,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735156
ab € 9,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735126
ab € 5,55*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735136
ab € 6,02*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6735146
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.