Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Kein Zutritt...Atemwegssymptomen..., Aluminium, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-61913
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_61913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Verbots-Kombischild Kein Zutritt...Atemwegssymptomen...,Aluminium,600x400mm

Verbots-Kombischild Kein Zutritt für Personen mit Atemwegssymptomen wie Fieber, Husten oder Atemnot, praxisbewährt/mit Piktogramm Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 600 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Hinweiskennzeichnung, Kombischild, Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,79*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.