Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, Ø 60mm, Länge 3000mm, Wandstärke 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7584
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm 3000mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten 3 m
Rohrpfosten zum Einbetonieren ,Stahl, Ø 60mm, Länge 3000mm, Wandstärke 2mm

Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 60 mm, Wandstärke: 2 mm, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Länge: 3000 mm, Einbautiefe: 500 - 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
RK60
ab € 1,85*
Zubehör
Hein Industrieschilder
44444
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.