Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle R107, feuerverzinkter Stahl, für Ø 60mm, Lochabstand 70mm, 30x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7599
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Rohrschelle R107, feuerverzinkter Stahl, für Ø 60mm, Lochabstand 70mm, 30x120mm

Rohrschelle R107, für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit 60 mm Durchmesser, Material: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 4 mm, Gesamtbreite: 120 mm, Schellenhöhe: 30 mm, Lochabstand (mittig): 70 mm, Lieferung inklusive Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen, Verkehrsschilderbefestigungen, Verkehrsschildbefestigungen, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Befestigungszubehör, feuerverzinkt, R107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_49535
ab € 5,09*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
BH5
ab € 76,64*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P1
ab € 50,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.