Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-6154046
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_6154046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett Natronlauge,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm,1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154056
ab € 9,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154016
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154026
ab € 5,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_6154036
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.